Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Koax-Video-Verstärker f.Leitungslängen über 250m

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Koax-Video-Verstärker f.Leitungslängen über 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT04110

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85176910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299041100

Sonepar Artikelnummer

120073047

Hersteller Artikelnummer

FPVT04110

Hersteller Typ

FPVT04110

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT04110

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Videoverstärker zur Verstärkung des Videosignals, Stromversorgung: 12Vdc, Max.Stromverbrauch: 100mA, Empfohlene Distanz RG-59 Koaxialkabel, 200-250 Meter. Erforderliches Zubehör: Netzgerät F4813 (F4813 in eigener Position beschrieben). Maße BxHxT: 106mm x 162mm x 51mm