Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - LED Soffitte , blau 2Stk. 12V AC, 8,8x36mm

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - LED Soffitte , blau 2Stk. 12V AC, 8,8x36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLALEDB

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120306399

Hersteller Artikelnummer

PLALEDB

Hersteller Typ

PLALEDB

Hersteller Artikel Nr.:

PLALEDB

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

LED - Soffittenlampe verwendbar für die Serien Robusto (AV),Inox (AX) und Castello (OD) von Fermax; Lichtfarbe Blau; Verpackungseinheit 2 Stk.; Max. Spannung 12VAC; Abmessungen: Durchmesser x Länge: 6x38mm