FERMAX - Lesekarte im ScheckkartenformatSystem DESFIRE EV3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F4531
Art des Datenträgers - Karte
Berührungslos - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85232990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299045313
Sonepar Artikelnummer
121393922
Hersteller Artikelnummer
F4531
Hersteller Typ
F4531
Hersteller Artikel Nr.:
F4531
Art des Datenträgers:
Karte
Berührungslos:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85232990
Gewicht:
0.010 kg
Produkteigenschaften: Zutrittskarte im Scheckkartenformat, Technologie: MIFARE DESFIRE EV3 bei 2K 13,56 Mhz, Wartungsfrei, Nur mit FERMAX DESFIRE Leser kompatibel, Manuelle Registrierung möglich, Montageart: Scheckkartenformat, 85 x 54 x 1 mm (B x H x T),