FERMAX - Licht & Glockenrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F8053
Funktion - schalten
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299080536
Sonepar Artikelnummer
120306241
Hersteller Artikelnummer
F8053
Hersteller Typ
F8053
Hersteller Artikel Nr.:
F8053
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Rufanschaltrelais zur Ansteuerung von externen 230V Signalgeräten, Ansteuerung über 2 Adern von analogen Telefonen/ Videomonitore, Spannungsversorgung: 230V, Schaltspannung: die 230V werden durchgeschalten (kein potentialfreier Schaltkontakt), nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitore geeignet, Wird ein potentialfreier Schaltkontakt benötigt, so muss ein zusätzliches 230V Relais z. B. 800/230 verwendet werden, Maße BxHxT:62x70x20mm , System: 4+n, Farbe grau