Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Loft Handhörer DDA, mit integr. Induktionsschleife f. Hörgeräte

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Loft Handhörer DDA, mit integr. Induktionsschleife f. Hörgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3441

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85176920

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299034416

Sonepar Artikelnummer

120306034

Hersteller Artikelnummer

F3441

Hersteller Typ

F3441

Hersteller Artikel Nr.:

F3441

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Handhörer aus schlagfestem ABS – Kunststoff für die Umrüstung bereits installierter Innenstellen der Serie Loft und Citymax, vorbereitet für steckbare Hörerschnur, mit integrierter Induktionsschleife für die Interaktion mit Hörgeräten, eingebauter Magnet für optimalen des Hörers, antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, HINWEIS: Bei Hörgeraten, bei denen der Betriebsmodus manuell einzustellen ist, muss dieser auf Digitaler Modus geschaltet werden. System: VDS,4+n,Duox, Farbe: weiß