Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Loft Telefon Extra 4+N, weiß, Ruftonlautstärke regelbar,2 Zusatztasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Loft Telefon Extra 4+N, weiß, Ruftonlautstärke regelbar,2 Zusatztasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3394

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299033945

Sonepar Artikelnummer

120306030

Hersteller Artikelnummer

F3394

Hersteller Typ

F3394

Hersteller Artikel Nr.:

F3394

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Nein

Funktions-Lampen:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Haustelefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff mit steckbarer Hörerschnur, eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher), eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung, Türöffnertaste, 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner,Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 ausführbar, Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus), LED Anzeige bei Ruftonabschaltung, nur in Verbindung mit Netzgerät F88231 und einem Draht mehr in der Steigleitung (5+n), Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm, Maße BxHxT: 85 x 220 x 40 mm, System: 4+n, Farbe: weiß