Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MA 27 EINBAUSCHLOSS

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MA 27 EINBAUSCHLOSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MA 2

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007023000209

Sonepar Artikelnummer

120398483

Hersteller Artikelnummer

MA 2

Hersteller Typ

MA 2

Hersteller Artikel Nr.:

MA 2

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Mechanisches Magistratsschloss MA 27 zum Einbau in Türstationen