FERMAX - MARINE AP-Gehäuse mit Regendach Edelstahl ST1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F4645
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Montageart - Aufputz
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299046457
Sonepar Artikelnummer
120963989
Hersteller Artikelnummer
F4645
Hersteller Typ
F4645
Hersteller Artikel Nr.:
F4645
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: AP-Rahmen aus Edelstahl mit Regendach, Zur Montage für Türstationen, bei denen die Fassade von Stemmarbeiten verschont werden soll, Größe ST1, Maße: (B x H x T): 154 x 184 x 96 mm, Farbe / Material: Edelstahl,


