FERMAX - Marine Codetastatur Set,Edelstahl Türstation, BxHxT 154x184x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F4699
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Code
Standalone - Ja
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299046990
Sonepar Artikelnummer
120306055
Hersteller Artikelnummer
F4699
Hersteller Typ
F4699
Hersteller Artikel Nr.:
F4699
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Code
Standalone:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.001 kg
Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX MARINE TÜRSTATION – Produkteigenschaften: Maße Front (B x H x T): 154 x 184 x 2,5 mm, Größe ST1, Material: Edelstahl, 1 Stk. FERMAX MARINE UP-DOSE – Produkteigenschaften: Maße (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm, Größe ST1, 1 Stk. FERMAX MARINE CODETASTATUR – Produkteigenschaften: für 4-6 stellige Zahlenkombinationen, zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten), 2 Relais on board, Schaltspannung: max. 24V, 1A, - Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige, Tasten blau LED hinterleuchtet, Erforderliches Zubehör: FERMAX NETZGERÄT F4800


