FERMAX - MARINE Contactless pushbutton Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5207
Montageart - Aufputz
Ausführung kontaktlos - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85437090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299052076
Sonepar Artikelnummer
120963995
Hersteller Artikelnummer
F5207
Hersteller Typ
F5207
Hersteller Artikel Nr.:
F5207
Montageart:
Aufputz
Ausführung kontaktlos:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Berührungsloser Taster, LED Anzeige: blau: Standby, grün: Bestätigung der Schaltfunktion, Reichweite der Bewegungserfassung: max. 70mm, Schaltzeit so lange wie Hand erfasst wird, Potfreier Wechselkontakt, Belastung Schaltkontakt: bis 24V, 2A, Spannungsversorgung über Netzgerät bei Funktion als Etagentaste oder 12VDC Ausgang des Lautsprechers als externe Türöffnertaste, Passend auf handelsübliche Schalterdosen, Als berührungsloser Lichttaster In Verbindung mit THEBEN ELPA 1 Treppenhausautomat einsetzbar, Montageart: UP oder AP über F5208 AP-Gehäuse, Größe (B x H x T): 86 x 86 x 1,7 mm, Farbe: Edelstahl, Benötigtes Zubehör:FERMAX NETZGERÄT F4813 als Spannungsversorgung bei Verwendung als Etagentaste, Optionales Zubehör: FERMAX AP-GEHÄUSE F5208 für die AP-Montage des Tasters, THEBEN ELPA 1 T0010002 Treppenhausautomat elektr.,10 Funktionen + Multispannung Für alle Systeme verwendbar,


