Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE DIAL DUOX+ Videotürstation 8 RT, Plexi schwarz, Edelstahl,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE DIAL DUOX+ Videotürstation 8 RT, Plexi schwarz, Edelstahl,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5884

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299058849

Sonepar Artikelnummer

121230497

Hersteller Artikelnummer

F5884

Hersteller Typ

F5884

Hersteller Artikel Nr.:

F5884

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

Edelstahl

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

385 mm

Frontplatte Breite:

180 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK09

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

3.490 kg

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 100ºH, 80ºV, Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO Monitore, allerdings nicht bei Einstellung der Premium-Bildübertragung in Lautsprecher und VEO XL-Monitor), Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 250mA on board, Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierter Leitungsadapter, Tastenanordung: 2 Reihen mit 8 vorverdrahteten Einfachtasten aus Edelstahl, Namensschild von hinten austauschbar, LED-Namensschildbeleuchtung, Türstation inklusive Blindmodul, Wird die Türstation mit Postschloss- oder elektronischen Postschloss benötigt, ist das jeweilige Modul zu bestellen und das Blindmodul durch Dieses zu tauschen, Temperaturbereich: -25 bis 70°C, Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorxschrauben, Farbe / Material: Edelstahl, Schutzart: IP54/IK09, Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Postschlossmodul Art. Nr. FPVT09987, Postschloss Art. Nr. P1, elektronisches Postschlossmodul Art. Nr. FPVT09988, Elektronisches Poststschloss Art. Nr. PP100S22, Montageart: Up, Abmessung Frontplatte: 180 x 385 x 2,5 mm (B x H x T), Abmessung Up-Dose (im Lieferumfang enthalten): 160 x 365 x 55 mm (B x H x T), System: DUOX plus,