Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE DIAL PLEXI vorbereitet für P1 (mechanisch)

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE DIAL PLEXI vorbereitet für P1 (mechanisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09987

  • Ausführung - Schlüsselbetätigung

  • Farbe - schwarz

  • Unterputzmontage - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299099873

Sonepar Artikelnummer

121230478

Hersteller Artikelnummer

FPVT09987

Hersteller Typ

FPVT09987

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09987

Ausführung:

Schlüsselbetätigung

Farbe:

schwarz

Unterputzmontage:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.050 kg

Ersatzteil: Produkteigenschaften: Modul zur Umrüstung der Marine-DIAL-Videotürstation auf Türstation mit mechanischem Postschlossmodul, Modul aus schlagfestem Plexiglas für die Montage des mechanischen Postschlosses Art. Nr. P1 (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: schwarz,