Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE DIAL PLEXI vorbereitet für PP100 (elektronisch)

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE DIAL PLEXI vorbereitet für PP100 (elektronisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09988

  • Funktion - schalten

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299099880

Sonepar Artikelnummer

121230479

Hersteller Artikelnummer

FPVT09988

Hersteller Typ

FPVT09988

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09988

Funktion:

schalten

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.050 kg

Ersatzteil: Produkteigenschaften: Modul zur Umrüstung der Marine-DIAL-Videotürstation auf Türstation mit elektronischem Postschloss, Modul aus schlagfestem Plexiglas für die Montage des elektronischen Postschlosses BEGEH, Art. Nr. PP100S22 (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: schwarz,