Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Digitale TastaturMDS/VDS/BUS2

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Digitale TastaturMDS/VDS/BUS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09355

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Geeignet für Inneneinsatz - Ja

  • Enthält Tastenfeld - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093550

Sonepar Artikelnummer

121393895

Hersteller Artikelnummer

FPVT09355

Hersteller Typ

FPVT09355

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09355

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Ja

Enthält Tastenfeld:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.210 kg

Ersatzteil: Tastatur für die direkte Eingabe der Wohnungsnummer sowie die Steuerung und Konfiguration des Displays, Systemtechnologie: MDS, VDS, DUOX,