Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Duox plus Audiolautsprechefür Tastatur

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Duox plus Audiolautsprechefür Tastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09349

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Betriebsart - Rufdisplay

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093499

Sonepar Artikelnummer

121393893

Hersteller Artikelnummer

FPVT09349

Hersteller Typ

FPVT09349

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09349

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Betriebsart:

Rufdisplay

Gruppenruffunktion:

Nein

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Mit Display:

Nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.250 kg

Ersatzteil: Audiolautsprecher MARINE für digitale Anwahl, Systemtechnologie: DUOX PLUS,