Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Duox Plus DigitaleTastatur-Set

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Duox Plus DigitaleTastatur-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09356

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Geeignet für Inneneinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093567

Sonepar Artikelnummer

121393896

Hersteller Artikelnummer

FPVT09356

Hersteller Typ

FPVT09356

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09356

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

2-Draht

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Ja

Enthält Tastenfeld:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.270 kg

Ersatzteil: Tastatur für die direkte Eingabe der Wohnungsnummer und Anruf über Glockentaste, inklusive Halterungen und Montagezubehör, Systemtechnologie: DUOX PLUS,