Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Duox Plus LED-Namens-schildbeleuchtung

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Duox Plus LED-Namens-schildbeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09379

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093796

Sonepar Artikelnummer

121393902

Hersteller Artikelnummer

FPVT09379

Hersteller Typ

FPVT09379

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09379

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Ersatzteil: LED-Namensschildbeleuchtung für MARINE Türstationen (nicht MARINE Dial), Systemtechnologie: DUOX PLUS,