Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE DUOX plus Video Türstation 1 Ruftaste, Edelstahl schwarz, ST1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE DUOX plus Video Türstation 1 Ruftaste, Edelstahl schwarz, ST1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F44438

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299444383

Sonepar Artikelnummer

120926852

Hersteller Artikelnummer

F44438

Hersteller Typ

F44438

Hersteller Artikel Nr.:

F44438

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

schwarz

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

180 mm

Frontplatte Breite:

150 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem, Kamerawinkel: 100ºH, 80ºV, Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü, Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung, 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore), 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 250mA on board, Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Programmierschutz (Master / Slave-Funktion), Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar, Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 1W, Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W, Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü, Integrierter Leitungsadapter, Temperaturbereich: -25 bis 70°C, Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten, Einfachtaste vorverdrahtet aus Edelstahl, Namensschild von hinten austauschbar, Namensschildbeleuchtung über Soffitten, Codetastatur mit folgenden Eigenschaften: für 4-6 stellige Zahlenkombinationen, zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten), 2 Relais on board, Schaltspannung: max. 24V, 1A, Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige, Tasten blau LED hinterleuchtet, Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorxschrauben, Schutzart: IP54/IK09, Frontplatte Größe ST3, Maße: (B x H x T): 150 x 360 x 3 mm, Farbe / Material: Edelstahl schwarz, Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE UP-DOSE F4643 Größe ST3, Maße: (B x H x T): 130 x 340 x 55 mm, System: DUOX plus, 2 Adern polungsfrei,