FERMAX - MARINE DUOX plus Video Türstation 1 Ruftaste, Edelstahl, ST1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44338
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299443386
Sonepar Artikelnummer
120963985
Hersteller Artikelnummer
F44338
Hersteller Typ
F44338
Hersteller Artikel Nr.:
F44338
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
Silber
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
180 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg


