Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Duox plus Videolautsprechefür Tastatur

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Duox plus Videolautsprechefür Tastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09325

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Mit Infoschild - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093253

Sonepar Artikelnummer

121393884

Hersteller Artikelnummer

FPVT09325

Hersteller Typ

FPVT09325

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09325

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Mit Infoschild:

Nein

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Mit Display:

Nein

Mit Farbdisplay:

Nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.340 kg

Ersatzteil: Videolautsprecher MARINE für digitale Anwahl, Systemtechnologie: DUOX PLUS,