Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Duox und Duox plus Plexifür Display

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Duox und Duox plus Plexifür Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09365

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093659

Sonepar Artikelnummer

121393898

Hersteller Artikelnummer

FPVT09365

Hersteller Typ

FPVT09365

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09365

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.180 kg

Ersatzteil: Lieferumfang beinhaltet 2 unterschiedliche Plexiglas Varianten für das MARINE Display: 1 Stk. Plexiglas ohne Ausnehmung für Präsenzmelder, 1 Stk. Plexiglas mit Ausnehmung für Präsenzmelder, 1 O-Ring pro Plexiglas (2 Stk.), Systemtechnologie: DUOX PLUS,