FERMAX - Marine Kartenleser Set,Edelstahl Türstation, BxHxT 154x184x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5472
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger
Standalone - Ja
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299054728
Sonepar Artikelnummer
120306096
Hersteller Artikelnummer
F5472
Hersteller Typ
F5472
Hersteller Artikel Nr.:
F5472
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger
Standalone:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.001 kg
Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX MARINE TÜRSTATION - Produkteigenschaften: Beinhaltet Ausschnitt Größe V, Größe ST1, Maße (B x H x T): 154 x 184x2,5 mm, Material: Edelstahl, 1 Stk. FERMAX MARINE UP-DOSE - Produkteigenschaften: Größe ST1, Maße (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm, Material: Stahlblech verzinkt, 1 Stk. FERMAX KARTENLESEMODUL - Produkteigenschaften: System EM, Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul, LED-beleuchtete Statusanzeige, Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten, Zutrittskarten F23361 oder F415 (F23361 und F4515 in eigener Position beschrieben), Erforderliches Zubehör: FERMAX NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben),


