Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Namensverzeichnis, ST3

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Namensverzeichnis, ST3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5471

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299054711

Sonepar Artikelnummer

120398406

Hersteller Artikelnummer

F5471

Hersteller Typ

F5471

Hersteller Artikel Nr.:

F5471

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Marine Namensverzeichnis bestehend aus: 1 Frontplatte Edelstahl gebürstet, 3 Infomodule zum Beschriften z.B. als Infomodule für Namenslegenden, Hausnummer, Bedienungsanleitung der Anlage, Firmenlogos, Öffnungszeiten, etc., Abmessungen Front (B x H x T): 150 x 360 x 3 mm, Farbe: Edelstahl, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F4643 (in eigener Position beschrieben), Distanzhalter F2289 (in eigener Position beschrieben), System: VDS/ DUOX Plus/ MDS