Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine Plexi für Handycap Modul

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine Plexi für Handycap Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09367

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093673

Sonepar Artikelnummer

121393900

Hersteller Artikelnummer

FPVT09367

Hersteller Typ

FPVT09367

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09367

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.500 kg

Ersatzteil: Lieferumfang: 2 Stk. Plexigläser für MARINE Handicapmodul, 1 Stk. Plexi mit zusätzlichem Hinweis auf Induktionsschleife, 1 Stk. Plexi ohne zusätzlichem Hinweis auf Induktionsschleife, 2 Stk. O-Ringe,