Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE Regendach Edelstahl ST4

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE Regendach Edelstahl ST4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F4704

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299047041

Sonepar Artikelnummer

120963994

Hersteller Artikelnummer

F4704

Hersteller Typ

F4704

Hersteller Artikel Nr.:

F4704

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Regendach als Zusätzlicher Schutz gegen Regen, Wind und Schnee bei Torstationen, welche in schlechter Lage montiert sind, Größe ST4, Maße: (B x H x T): 154 x 489 x 40 mm, Farbe / Material: Edelstahl,