Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE Ruftaste für Marine Standard und DIAL

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE Ruftaste für Marine Standard und DIAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09381

  • Form - rund

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299093819

Sonepar Artikelnummer

121249451

Hersteller Artikelnummer

FPVT09381

Hersteller Typ

FPVT09381

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09381

Form:

rund

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Ersatzteil: Ersatzteil: Ruftaste für die Türstationenserien Marine Standard und DIAL