FERMAX - MARINE SIP Audio Türstation 2 Ruftasten, Edelstahl, ST2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1682
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299016825
Sonepar Artikelnummer
121230487
Hersteller Artikelnummer
F1682
Hersteller Typ
F1682
Hersteller Artikel Nr.:
F1682
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Edelstahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
240 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Einbauhöhe:
220 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK09
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.050 kg


