Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE SIP Video Türlautsprecher für Klingeltasten, Sondertürstationenen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE SIP Video Türlautsprecher für Klingeltasten, Sondertürstationenen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1668

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 5

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299016689

Sonepar Artikelnummer

121249461

Hersteller Artikelnummer

F1668

Hersteller Typ

F1668

Hersteller Artikel Nr.:

F1668

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

5

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

weiß

Einbauhöhe:

1600 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Produkteigenschaften: Videoeinbaulautsprecher mit Befestigungswinkel und Dichtmatte, SIP Netzwerktechnik, Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264, Blickwinkel Kamera: 103,42° H, 57,62° V, Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO), Schaltkontakt: potentialfreier Wechselkontakt, Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A, Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813, Bis zu 5 Ruftasten können angeschlossen werden, über Webserver konfigurierbar, Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten, Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote, MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP, Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps, IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes, Static, Dynamic, PPoE IP Address, L2TP VPN, OpenVPN, VLAN, Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A, Montageart: Einbau, 126 x 76 x 76 mm (B x H x T), Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4641, Größe ST1 (in eigener Position beschrieben), 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), System: IP-Netzwerk,