Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MARINE SIP Video Türstation 2 Ruftasten, Edelstahl, ST2

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MARINE SIP Video Türstation 2 Ruftasten, Edelstahl, ST2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1672

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299016726

Sonepar Artikelnummer

121249464

Hersteller Artikelnummer

F1672

Hersteller Typ

F1672

Hersteller Artikel Nr.:

F1672

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Edelstahl

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

240 mm

Frontplatte Breite:

150 mm

Einbauhöhe:

220 mm

Modulare Bauweise:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik, Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264, Blickwinkel Kamera: 103,42° H, 57,62° V, Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO), Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik, Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264, Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO), Zwei potentialfreie Schaltkontakte, Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A, Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813, 1 Ruftaste aus Edelstahl mit Namensschild, über Webserver konfigurierbar, Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten, Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote, MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP, Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps, IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes, Static, Dynamic, PPoE IP Address, L2TP VPN, OpenVPN, VLAN, Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A, Schutzart: IP54/IK09, Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm, Farbe / Material: Edelstahl, Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4641, Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm (in eigener Position beschrieben), 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), System: IP-Netzwerk,, Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A, Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813, 2 Einzelruftasten aus Edelstahl mit Namensschild, über Webserver konfigurierbar, Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten, Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote, MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP, Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps, IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes, Static, Dynamic, PPoE IP Address, L2TP VPN, OpenVPN, VLAN, Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A, Schutzart: IP54/IK09, Frontplatte Größe ST2, Maße: (B x H x T): 150 x 240 x 2,5 mm, Farbe / Material: Edelstahl, Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4642, Größe ST2, Maße: (B x H x T): 130 x 220 x 55 mm (in eigener Position beschrieben), 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), System: IP-Netzwerk,