Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Marine VDS Audiolautsprecherfür Ruftasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Marine VDS Audiolautsprecherfür Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09713

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Betriebsart - Drucktaster

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299097138

Sonepar Artikelnummer

121393903

Hersteller Artikelnummer

FPVT09713

Hersteller Typ

FPVT09713

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09713

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Mit Display:

Nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.260 kg

Ersatzteil: Neuer MARINE Lautsprecher Audio für Ruftasten, Systemtechnologie: VDS,