Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MDS-Mini Zentrale

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MDS-Mini Zentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT02405

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299024059

Sonepar Artikelnummer

120305966

Hersteller Artikelnummer

FPVT02405

Hersteller Typ

FPVT02405

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT02405

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Zentrale für MDS: Zutrittskontrolle, Liftsteuerung, Konfiguration von Schaltfunktionen, Audio- und Videotürsprechanlagen mit digitalen Türstationen und Portierzentralen, Audio- und Videotürsprechanlagen: Konfiguration von Anlagen mit digitalen Türstationen und Portierzentralen, Internkommunikation von Portierzentralen zu Innen- und Torstellen, Max. 31 Türstationen und / oder Portierzentralen pro Zentrale, Max. 10000 Innenstellen pro Zentrale, Konfiguration der Namensverzeichnisse an der Türstation bis 1022 Einträge, Vergabe individueller Zutrittscodes für Bewohner, Online Logfile Aufnahme bei eingeschaltetem PC, Spannungsversorgung: 12 VDC über FERMAX NETZGERÄT F4813, Konfiguration über FERMAX DECODER PC-PROGRAMMIERMODUL USB F24661 mit WinComPlus (CD im Lieferumfang enthalten) oder DecoWin 3.3 (kostenloser Download unter www.siblik.com oder www.fermax.com), Fernwartung der Anlage über PC mit FERMAX SCHNITTSTELLE RS232 AUF TCP-/IP F1087 und FERMAX PC-DECODER PROGRAMMIERMODUL F2466 möglich, Verteilereinbau 10TE oder AP-Montage, Maße (B x H x T): 175 x 90 x 60 mm, Farbe: weiß,D22 Notwendiges Zubehör: FERMAX NETZGERÄT F4813 (in eigener Position beschrieben), FERMAX DECODER PC-PROGRAMMIERMODUL USB F24661 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: FERMAX SCHNITTSTELLE RS232 AUF TCP-/IP F1087 (in eigener Position beschrieben), FERMAX PC-DECODER PROGRAMMIERMODUL F2466 (in eigener Position beschrieben), System: MDS Digital System oder DUOX plus,