Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MDS-Paneldecoder,4 Ausgänge

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MDS-Paneldecoder,4 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT02436

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299024363

Sonepar Artikelnummer

121393872

Hersteller Artikelnummer

FPVT02436

Hersteller Typ

FPVT02436

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT02436

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.300 kg

Ersatzteil-Produkteigenschaften: MDS Decoder für Anschluss von bis zu 4 Türstations-Panels in digitalen Türkommunikationsanlagen, kompatibel mit 1- oder 2-Leiter 4+N System Panels, jeder der 4 Decoder-Ausgänge programmierbar mit 3-stelliger MDS-Adresse zur eindeutigen Identifizierung der angeschlossenen Wohnungsendgeräte, Audio-Kommunikations-Privacy zwischen den Panels und anderen Terminals durch adressbasierte Durchschaltung, Versorgungsspannung 12 V DC für Audio und 18 V DC für Video, Verdrahtung über 6-Draht-Bus für Audio plus Koaxialkabel und 2 Versorgungsadern für Video-Anwendungen, integriert in MDS Digital System für vereinfachte BUS-Installation mit Audio- und Video-Türkommunikation, Interkommunikation zwischen Zugängen, Zutrittskontrolle sowie zentralisierte und automatisierte Sicherheitsfunktionen, geeignet für Gebäude und Wohnanlagen unbegrenzter Größe mit Integration von Community-Services, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Montageart: DIN-Hutschiene oder Wandmontage, 10 TE, 175 x 90 x 60 mm (B x H x T)