Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MDS-Portier-Zentrale

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MDS-Portier-Zentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT02532

  • Mit Video - Ja

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299025322

Sonepar Artikelnummer

120305995

Hersteller Artikelnummer

FPVT02532

Hersteller Typ

FPVT02532

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT02532

Mit Video:

Ja

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schaltfunktionen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Portierzentrale mit folgenden Leistungsmerkmalen: 4'' (10,16cm) TFT- Bildschirm, Liefert verschiedene Informationen während der Bedienung der zentralen Türsprechanlage, eingebauter Mithörsperre, elektronischer Abschaltung, Türöffnertaste, Taste, um Kommunikation zwischen der Portierzentrale und der Wohnung herzustellen, Taste, um Kommunikation zwischen der Türstation und der Wohnung herzustellen, Taste, um Kommunikation zwischen zwei Wohnungen herzustellen, Taste, um Kommunikation zwischen der Portierzentrale und der Türstation herzustellen, roter Status-LED (Standby Betrieb), eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers, elektronischem Rufsignal, System: MDS, Maße (HxBxT): 211 x 211 x 60 mm, Farbe: weiß