FERMAX - MDS-VDS Decoder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT02409
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Bus-System
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299024097
Sonepar Artikelnummer
120305968
Hersteller Artikelnummer
FPVT02409
Hersteller Typ
FPVT02409
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT02409
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
System MDS-VDS/ADS: Installationen mit dem MDS-System an den allgemeinen Eingängen und internen Blöcken mit Audio-/Videotürsprechanlage und/oder Einfamilienhäuser VDS. Pro Block ist ein Decoder MDS-VDS/ADS erforderlich. Der Decoder MDS/VDS ermöglicht die Kommunikation des MDS-Systems vom Haupteingang mit dem VDS/ADS-System von den internen Wohnblöcken. Der MDS-VDS/ADS-Dekoder kann 1-199 Wohneinheiten pro Block verwalten. Vom MDS-Haupteingang aus kann mit jeder Wohnung der verschiedenen Wohnblöcke kommuniziert werden. Verkabelung MDS - Audio: 6-Draht-Bus. - Video: Audio-bus + Koaxial (Video) + 2 Drähte für die Spannungsversorgung - Die maximale Entfernung innerhalb der Anlage hängt von dem Durchmesser der eingesetzten Kabel ab (schauen Sie hierzu bitte in den technischen Handbüchern nach). VDS - Audio: 3-Draht-Bus. - Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video). Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung. 200 m. Größe: 10x10cm, System: MDS-VDS/ADS


