Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET 1TN Videoset, Alu/ silber 10 WIT Monitor weiß

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET 1TN Videoset, Alu/ silber 10 WIT Monitor weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1506

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299015064

Sonepar Artikelnummer

121064351

Hersteller Artikelnummer

F1506

Hersteller Typ

F1506

Hersteller Artikel Nr.:

F1506

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

25.4 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 Inch

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.642 kg

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. F9533 FERMAX MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Ruftaste, Lautsprecher und Kamera, Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen, Türstation 8 mm vorstehend, Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, 1 hinterleuchtete Ruftaste, Kamera: High Definition 1/3” CMOS Farbkamera, 1,3 Mega Pixel, Linse: Blickwinkel 120°, Horizontal 100°, Vertikal: 52°, Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen, Automatischer Weißabgleich, Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen, Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC, Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 Reserve, Farbe: Aluminium/ gehärtetes Glas, Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm, 1 Stk. F9543 MEET IP UP Dose aus Metall Größe S, Abmessungen UP Dose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm, 1 Stk F1488 FERMAX MEET IP POE Splitter 12V: Ein PoE Eingang 36 - 60V, Ein Ethernet Ausgang, Ein DC Ausgang 12/24VDC, 25W, Standard IEEE802.3af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T, Varianten der Energieübertragung: Kompatibel mit Mode A (End-Span), Mode B (Mid-Span), Farbe: schwarz, 1 Stk. F1586 FERMAX MEET IP 4 Kanal POE Switch, 1 Stk. F95411 FERMAX MEET IP Montageplatte aus Metall für die Aufnahme für MIO und WIT Monitore, AP Montage über Schrauben oder auf Schalterdose, Abmessungen Montageplatte (B x H x T): 125 x 92 x 5 mm, 1 Stk. F14831 FERMAX MEET IP WIT WS 10” Monit. POE, 2 x RJ45 für Sprechanlagen & Home Netzwerk, Freisprechmonitor, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Intuitives grafisches 10'' (25,4 cm) TFT Touch-Display, Display Format 16:9, Auflösung: 1024 x 600 Pixel, LED Anzeige für: Netzwerkverbindung, Alarmeinstellungen, Verpasste Anrufe, Nachricht vom Portier, Ruftonabschaltung, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, Spannungsversorgung 12V DC oder über PoE, Funktionen: Türöffnerfunktion, Anzeigen verpasster Anrufe über LED Anzeige, Anrufhistorie, Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets über APP ohne weiteres Zubehör, Internsprechen mit anderen Teilnehmern, Eigenstartfunktion, Etagenruffunktion, Liftkontrolle, Textnachrichten erhalten und senden, Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll, Bildspeicher, Alarmmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F9539 (in eigener Position beschrieben), Notruf an Portierzentrale F9539, Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F9539, Einbindung von Home - Automation über APPS von Drittanbieter, Anschlüsse: 2 Stück 10/100Mbps RJ45 Ports, Spannungsversorgung 12V DC, Anschluss einer 12V DC Sirene, Anschlüsse für Alarmsensoren, Abmessungen Front (B x H x T): 270 x 180 x 20 mm, Farbe: weiß, System: IP Technologie