Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET 1TN Videoset, Alu/ silber 7 NEO Monitor weiß,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET 1TN Videoset, Alu/ silber 7 NEO Monitor weiß,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1508

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299015088

Sonepar Artikelnummer

121249456

Hersteller Artikelnummer

F1508

Hersteller Typ

F1508

Hersteller Artikel Nr.:

F1508

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

90 °

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

17.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. F9533 FERMAX MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Ruftaste, Lautsprecher und Kamera, Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen, Türstation 8 mm vorstehend, Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, 1 hinterleuchtete Ruftaste, Kamera: High Definition 1/3” CMOS Farbkamera, 1,3 Mega Pixel, Linse: Blickwinkel 120°, Horizontal 100°, Vertikal: 52°, Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen, Automatischer Weißabgleich, Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen, Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC oder POE, Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 Reserve, Farbe: Schwarz/ gehärtetes Glas, Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm, 1 Stk. F9543 MEET IP UP Dose aus Metall Größe S, Abmessungen UP Dose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm, 1 Stk F1488 FERMAX MEET IP POE Splitter 12V: Ein PoE Eingang 36 - 60V, Ein Ethernet Ausgang, Ein DC Ausgang 12/24VDC, 25W, Standard IEEE802.3af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T, Varianten der Energieübertragung: Kompatibel mit Mode A (End-Span), Mode B (Mid-Span), Farbe: schwarz, 1 Stk. F1586 FERMAX MEET IP 4 Kanal POE Switch, 1 Stk. F9541 FERMAX MEET IP Montageplatte aus Metall für die Aufnahme für MIO Monitore, Montageplatte für alle MIO Monitore geeignet, AP Montage über Schrauben oder auf Schalterdose, Abmessungen Montageplatte (B x H x T): 125 x 92 x 5 mm, 1 Stk. F14501 Freisprechmonitor, Versorgung über PoE oder 12VDC Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Intuitives grafisches 7'' (17,8 cm) TFT Touch-Display, Display Format 16:9, Auflösung: 800 x 480 Pixel, LED Anzeige für: Netzwerkverbindung, Alarmeinstellungen, Verpasste Anrufe, Erhaltene Nachrichten, Ruftonabschaltung, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, Funktionen:- Türöffnerfunktion, Anrufhistorie, Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets ohne weiteres Zubehör, Internsprechen mit anderen Teilnehmern im Gebäude oder innerhalb des eigenen Wohnbereichs, Eigenstartfunktion, Etagenruf mit Ruftonunterscheidung, Liftsteuerung, Textnachrichten erhalten und senden, Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll, Bildspeicher (ohne Slot für SD-Karte), Alarmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F9539 (in eigener Position beschrieben), Notruf an Portierzentrale F9539, Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F9539, Schalten von bis zu 10 Zusatzfunktionen über Relaismodul 10 Relais F1616 (in eigener Position beschrieben), Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, RS485 Anschluss für Relaismodul - 10 Relais F1616, Spannungsversorgung 12V DC, Anschluss einer 12V DC Sirene, Anschlüsse für Alarmsensoren, Etagenruf, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9541 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, Relaismodul - 10 Relais F1616, Schutzart: IP30, IK04, Farbe: weiß, Abmessungen Front (B x H x T): 202 x 129 x 17,5 mm, System: IP Technologie