FERMAX - MEET Gästecodemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1494
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177100
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299014944
Sonepar Artikelnummer
121402720
Hersteller Artikelnummer
F1494
Hersteller Typ
F1494
Hersteller Artikel Nr.:
F1494
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.100 kg
Produkteigenschaften: Ermöglicht temporären Zugang für Gäste durch bereitgestellten PIN-Code an MEET Türstationen, Kompatibel ab Softwareversionen: MILO v2.10 und KIN v2.11 und höher, Die Codetastatur sendet Daten im WIEGAND Format über das Gästecode-Modul an eine externe ZUKO, Spannungsversorgung: 12 V DC, Wiegand-Ausgangsspannung 5 V DC, Anschluss über RS-485 Steckverbinder an der Türstation, Systemtechnologie MEET