Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Digital Touch Türstation Display, Kartenleser, Schwarz, UP, Gr. L

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Digital Touch Türstation Display, Kartenleser, Schwarz, UP, Gr. L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1832

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsart - Tipptaster

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299018324

Sonepar Artikelnummer

121249468

Hersteller Artikelnummer

F1832

Hersteller Typ

F1832

Hersteller Artikel Nr.:

F1832

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Betriebsart:

Tipptaster

Mit Infoschild:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Mit Display:

Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

FERMAX MEET IP Digital Touch Türstation Display, Kartenleser, Schwarz, UP, Gr. L