Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Digital Touch Türstation Kartenleser, Aluminium, UP, Gr. L

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Digital Touch Türstation Kartenleser, Aluminium, UP, Gr. L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9532

  • Betriebsart - sonstige

  • Mit Abdeckung - Ja

  • Mit digitalem Türcode - Ja

  • Mit Kamera - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095325

Sonepar Artikelnummer

120569732

Hersteller Artikelnummer

F9532

Hersteller Typ

F09532

Hersteller Artikel Nr.:

F9532

Betriebsart:

sonstige

Mit Abdeckung:

Ja

Mit digitalem Türcode:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Material Front:

sonstige

Frontplatte Höhe:

380 mm

Frontplatte Breite:

155 mm

Einbauhöhe:

357 mm

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP VIDEO Türstation MIT LCD - Display beinhaltet: Lautsprecher, Kamera, Display, Tastatur und Kartenleser, Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen, Türstation 8 mm vorstehend, Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Stromsparmodus: Türstation (Display und Tastatur) startet erst durch Annäherungssensor, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, Kamera: High Definition 1/3” CMOS Farbkamera, 1,3 Mega Pixel, Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°, Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen, Automatischer Weißabgleich, Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen, Display: Integrierter 4.3” (10,9 cm) Farb-TFT Display, Format 16:9, Auflösung: 480 x 272 Pixel, Über Display geführte Benutzeranleitung, Anzeige der Eingabe über Tastatur, Akustische und sichtbare Informationen über den Status der Kommunikation mit Logos, Textnachrichten und Sprachsynthesizer, Menüführung in 10 Sprachen verfügbar, Tastatur: Kapazitive Eingabetastatur, Hinterleuchtete Eingabetasten, Eingabe der Teilnehmernummer über Tastatur, Kontrollton zur akustischen Rückmeldung bei Tastenbetätigung, Kartenleser: MIFARE Technologie, Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle, Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich, Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich, Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben), Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben), Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC, Potentialfereier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 für die Einbindung einer Liftsteuerung, Ein- und Ausgang für Wigand-26 Protokoll, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9542 Größe L, Abmessungen (B x H x T): 143 x 357 x 58 mm (in eigener Position beschrieben), Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP54, IK07, Farbe: Aluminium/ gehärteter Kunststoff, Abmessungen Front (B x H x T): 155 x 380 x 48 mm, System: IP Technologie