Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Kartenleser Aluminium, UP, Gr. S

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Kartenleser Aluminium, UP, Gr. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9535

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Silber

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095356

Sonepar Artikelnummer

120569735

Hersteller Artikelnummer

F9535

Hersteller Typ

F09535

Hersteller Artikel Nr.:

F9535

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Silber

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP Kartenleser - Türstation beinhaltet: Kartenleser, Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen, Türstation 8 mm vorstehend, Sprachausgabe bei gewährtem Zutritt, In 10 Sprachen verfügbar, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Remote Firmware Update möglich, Kartenleser: MIFARE Technologie, Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle, Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich, Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich, Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben), Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben), Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC, Potentialfereier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 Reserve, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9543 Größe S, Abmessungen (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm (in eigener Position beschrieben), Netzgerät F4813 mit 12V DC Sersorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP54, IK07, Farbe: Aluminium/ gehärtetes Glas, Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm, System: IP Technologie