Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP KIN Touch Türstation mit elektronischen Namensverzeichnis

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP KIN Touch Türstation mit elektronischen Namensverzeichnis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1445

  • Betriebsart - sonstige

  • Mit Abdeckung - Ja

  • Mit digitalem Türcode - Ja

  • Mit Kamera - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014456

Sonepar Artikelnummer

120742594

Hersteller Artikelnummer

F1445

Hersteller Typ

F1445

Hersteller Artikel Nr.:

F1445

Betriebsart:

sonstige

Mit Abdeckung:

Ja

Mit digitalem Türcode:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Material Front:

sonstige

Frontplatte Höhe:

405 mm

Frontplatte Breite:

150 mm

Einbauhöhe:

382 mm

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen. Türstation 8 mm vorstehend. Stromsparmodus: Automatischer Start der Türstation (Touchscreen) durch Annäherungssensor. Remote Firmware Update möglich. Akustische und sichtbare Informationen über den Status der Kommunikation mit Logos, Textnachrichten und Sprachsynthesizer. Automatische Zuschaltung der Türstationsheizung bei ca. -20°C. Lautsprecher: Verdeckt eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon. Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar. Kommunikation über SIP P2P Protokoll. G.711/G 729 codec. Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden (nicht änderbar). Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar. Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar. Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Kamera: High Definition 1/3” CMOS-Farbkamera. 1280 x 720 Pixel. Linse: 120° diagonal, horizontal 105°, vertikal: 55°. Ansteuerung der LED-Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen. Automatischer Weißabgleich. Display: Integriertes 10,1” (25,7 cm) hochauflösendes Touch-Display. Auflösung: 1024 x 600 Pixel. Blickwinkel von 130°H und 140°V. Über Touchscreen 5 Funktionen auswählbar: * Anleitung zur Bedienung der Türstation, * Türruf über Tastatur mit Eingabeanzeige, * Frei gestaltbare Elektronische Visitenkarten, *Max. 40 Ruftasten - 5 Blätterseiten mit max. je 8 Tasten, * Klingeltasten im vordefinierten Design (max. 24 Zeichen pro Namenseintrag), *Elektronisches Namensverzeichnis (max. 32 Zeichen pro Eintrag), * Zutrittskontrolle über Codeeingabe oder Gesichtserkennung (Gesichtserkennung nur in Verbindung mit Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben)), * Türruf über Agenda (Namenssuche über Registerkarte A-Z oder Scrollfunktion). Kartenleser: MIFARE Technologie. Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle. Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich. Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich. Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software und USB-Tischkartenleser (beide Geräte sind in eigener Position beschrieben). Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben). Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port. Spannungsversorgung 12V DC (empfohlen) oder über PoE. Potentialfereier Wechselkontakt für Türöffner. Potentialfreier Schaltkontakt für z.B. 2. Türöffner. Externe Türöffnertaste. Anschluss Türsensor. RS485 für die Einbindung einer Liftsteuerung. Anschluss an bauseitiges Zutrittskontrollsystem über Wigand-26 Bit Protokoll, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose KIN F1449, Abmessungen (B x H x T): 170 x 382 x 58 mm (in eigener Position beschrieben). Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE (in eigener Position beschrieben). Schutzart: IP54. Arbeitstemparatur: -40°C bis +70°C. Luftfeuchtigkeit: 20 - 80% (nicht kondensierend). Farbe: Grafit gebürstet/ gehärtetes Glas. Abmessungen Front (B x H x T): 185 x 405 x 50 mm. System: IP-Technologie.