Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP KIN UP Dose

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP KIN UP Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1449

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014494

Sonepar Artikelnummer

120742500

Hersteller Artikelnummer

F1449

Hersteller Typ

F1449

Hersteller Artikel Nr.:

F1449

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

UP Dose aus Metall für die Aufnahme der KIN Türstation F1445 (in eigener Position beschrieben). Abmessungen UP Dose (B x H x T): 170 x 382 x 58 mm,