Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP LIFT Kontroll-Gateway

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP LIFT Kontroll-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9545

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095455

Sonepar Artikelnummer

120569738

Hersteller Artikelnummer

F9545

Hersteller Typ

F09545

Hersteller Artikel Nr.:

F9545

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP Gateway Liftkontrolle, Allgemeine Information: AP Montage über 4 Schraublöcher, Segmentanzeige von Befehle sowie Status und Teilnehmerinformationen, Fünf definierte Modi: Liftruf des Teilnehmers in sein Stockwerk, Liftruf des Teilnehmers in den Eingangsbereich des Hauses, Autorisierung der Liftfahrt bis zum Stockwerk des Teilnehmers, Der Teilnehmer öffnet die Türe, bei der angeläutet wird, Statusabfrage des Liftes mit Anzeige auf dem MIO Monitor, Anschlüsse: Spannungsversorgung 12V DC, RS485 für die Kommunikation mit der Türstation, RS485 für die Kommunikation mit der Liftkontrolle eines Drittanbieters, RS485 für die Kommunikation mit dem Relais Decoder F1616 (in eigener Position beschrieben), Ein- und Ausgang für Wigand-26 Protokoll, Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE (in eigener Position beschrieben), Relais Decoder F1616 mit 10 Relais mit Wechselkontakt für Kontaktbelastung 24V, 1A (in eigener Position beschrieben), Abmessungen Gateway (B x H x T): 145 x 90 x 45 mm, System: IP Technologie