Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Managment Software

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Managment Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9540

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Standalone - Nein

  • Vernetzbar - Ja

  • PC-Anbindung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299095400

Sonepar Artikelnummer

120742516

Hersteller Artikelnummer

F9540

Hersteller Typ

F9540

Hersteller Artikel Nr.:

F9540

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

MEET IP Management-Software, Allgemeine Information: Optionale Administration der Anlage hinsichtlich Funktionen, Benutzerprofile und Berechtigungen, Administration der Zutrittskontrolle, Software wird mit USB-Gerät, welcher einen Sicherheitsschlüssel beinhaltet ausgeliefert. Die Software funktioniert nur in Verbindung mit angeschlossenem USB-Gerät, Funktionen: Nachrichtenmanagement: Neue Nachrichten, Nachrichtenhistorie, Alarmmanagement: Bestätigte Alarme, Alarmhistorie, Alarmmodus, Alarmkonfiguration, SMS Benachrichtigung bei Alarm, Systemmanagement: Benutzerverwaltung, Onlinestatusanzeige der Geräte, SIP Register, Geräteadministration und Online / Offlineanzeige, Fernzugriff, Porteinstellungen, Zutrittskontrollmanagement, Anrufhistorie, Zutrittskontrollhistorie, Zutrittskartenverwaltung, Vergabe der Berechtigung von Zutrittskarten, Gesichtserkennung, Systemaktualisierung (Upload), Minimumanforderung des PC: Betriebssystem: Windows 7 - 32bit, CPU: 2.5GHz Dual-Core Prozessor, Festplatte: HDD SATA 160G, Bildschirmauflösung höher 720p, 2 verfügbare USB Anschlüsse, Ethernet Port: Gigabit, 100/1000Mbps, Gleiche IP Range wie alle anderen MEET Geräte, System: IP Technologie