Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP NEO 7 Monitor POEschwarz, für Sprechanlagen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP NEO 7 Monitor POEschwarz, für Sprechanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F14503

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299145037

Sonepar Artikelnummer

121393920

Hersteller Artikelnummer

F14503

Hersteller Typ

F14503

Hersteller Artikel Nr.:

F14503

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Ja

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Allgemeine Information: Freisprechmonitor, Versorgung über PoE oder 12 V DC Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Intuitives grafisches 7'' (17,8 cm) TFT Touch-Display, Display Format 16:9, Auflösung: 800 x 480 Pixel, LED Anzeige für: Netzwerkverbindung, Alarmeinstellungen, Verpasste Anrufe, Erhaltene Nachrichten, Ruftonabschaltung, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, Funktionen:- Türöffnerfunktion, Anrufhistorie, Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets ohne weiteres Zubehör, Internsprechen mit anderen Teilnehmern im Gebäude oder innerhalb des eigenen Wohnbereichs, Eigenstartfunktion, Etagenruf mit Ruftonunterscheidung, Liftsteuerung, Textnachrichten erhalten und senden, Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll, Bildspeicher (ohne Slot für SD-Karte), Alarmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F9539 (in eigener Position beschrieben), Notruf an Portierzentrale F9539, Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F9539, Schalten von bis zu 10 Zusatzfunktionen über Relaismodul 10 Relais F1616 (in eigener Position beschrieben), Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, RS485 Anschluss für Relaismodul - 10 Relais F1616, Spannungsversorgung 12V DC, Anschluss einer 12V DC Sirene, Anschlüsse für Alarmsensoren, Etagenruf, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9541 (in eigener Position beschrieben), Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, Relaismodul - 10 Relais F1616, Schutzart: IP30, IK04, Farbe: schwarz, Abmessungen Front (B x H x T): 202 x 129 x 17,5 mm, System: IP Technologie