FERMAX - MEET IP PC Kartenleser Aluminium, Tischgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F9538
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz
Ausführung - Lesegerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299095387
Sonepar Artikelnummer
120569736
Hersteller Artikelnummer
F9538
Hersteller Typ
F09538
Hersteller Artikel Nr.:
F9538
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Signalausgabe:
ohne
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-10 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.001 kg


