Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Portierzentrale, Aluminium, Tischgerät

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Portierzentrale, Aluminium, Tischgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F95391

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249507

Hersteller Artikelnummer

F95391

Hersteller Typ

F95391

Hersteller Artikel Nr.:

F95391

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Produkteigenschaften: Kommunikation wahlweise über Handhörer oder freisprechend, P2P Protokoll, SIP VoIP kompatibel, G.711 codec, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Aufnahmemöglichkeit von Audio und Video über SD Karte (SD Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten), Maximale Aufnahmezeit: 30 Sekunden, 10,1'' (25,7 cm) TFT Touchpanel, Auflösung: 1024 x 600 px, Bedienung und Anzeige über widerstandsfähiges Touchpanel, Display-Menü in 11 Sprachen verfügbar, Programmierung der Parameter über Webserver, Externe IP Kamera mit RTSP Protokoll der Portierzentrale zuweisbar, Inklusive Tischzubehör, Funktionen: Ruf an Teilnehmer, Ruf an andere Portierzentrale, Anruf / Start der Türstationen, Anzeige verpasster Anrufe, Anrufliste, Anzeige von Alarmeingänge, Liste der Alarmeingänge, Unterschiedliche Betriebsmodi wie Tag, Nacht, und Gemischte Tag-/NachtschaltungenPortierzentrale - Einstellungen: Datum und Uhrzeit, Spracheinstellung, Ruftoneinstellungen, Touchscreen Einstellungen, Funktionseinschränkungen: Aktivieren / Deaktivieren von der Portierzentrale zugewiesenen Kamera während Gespräch, Audio- und Videoaufnahmen, Eingebauter Webserver für die Konfiguration und Fernverwaltung, Anschlüsse: Ethernet RJ45, 12VDC Klinkenstecker, Schraubklemmen für 12VDC , Spannungsversorgung 12V DC oder über PoE, Zubehör: Netzgerät F4813, 12VDC, 2 A, REG, 6 TE, (in eigener Position beschrieben), Farbe: schwarz/ gehärtetes Glas, Abmessungen der Portierzentrale (B x H): 303 x 190 mm, System: IP Technologie