Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Relais Modul 4 fach

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Relais Modul 4 fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1491

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014913

Sonepar Artikelnummer

120742518

Hersteller Artikelnummer

F1491

Hersteller Typ

F1491

Hersteller Artikel Nr.:

F1491

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Relais mit folgenden Funktionen: Plug and play Installation, Status - LED Anzeige für: Power on: Spannungsanzeige, RUN: Gerät aktiv, LNK: Anzeige für Datenfluss, ACT: Datenfluss über RS-485, CH1 - CH4: Anzeige Relais aktiv, Über RS485 Schnittstelle direkt an Torstelle angeschlossen, Kontaktbelastung der Relais 220V / 5A, Anschlüsse: 1 Stück geschraubte RS-485 Verbindung, 4 Stück potentialfreie Wechselkontakte C, NO, NC, Spannungsversorgung 12V DC, Maße (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben), System: RS485,