Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - MEET IP Türstation 1 Ruftaste, Alu/ schwarz, UP, Gr. S

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - MEET IP Türstation 1 Ruftaste, Alu/ schwarz, UP, Gr. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F953303

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299953335

Sonepar Artikelnummer

121249506

Hersteller Artikelnummer

F953303

Hersteller Typ

F953303

Hersteller Artikel Nr.:

F953303

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Ruftaste beinhaltet: Lautsprecher, Kamera, Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen, Türstation 8 mm vorstehend, Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon, Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar, Kommunikation über SIP P2P Protokoll, G.711 codec, Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden, Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar, Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar, Türsensor Zeit: 120 Sekunden, Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet, Remote Firmware Update möglich, 1 hinterleuchtete Ruftaste, Kamera: High Definition 1/3” CMOS Farbkamera, 1 Mega Pixel, Linse: Blickwinkel 120°, Horizontal 100°, Vertikal: 52°, Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen, Automatischer Weißabgleich, Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen, Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port, Spannungsversorgung 12V DC, Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner, Externe Türöffnertaste, Anschluss Türsensor, RS485 Reserve, Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9543 Größe S, Abmessungen (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm (in eigener Position beschrieben), Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben), Schutzart: IP54, IK07, Farbe: Schwarz/ gehärtetes Glas, Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm, System: IP Technologie