FERMAX - MEET IP Türstation 1 Ruftaste, Aluminium, UP, Gr. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F9533
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299095332
Sonepar Artikelnummer
120569733
Hersteller Artikelnummer
F9533
Hersteller Typ
F09533
Hersteller Artikel Nr.:
F9533
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Aluminium
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
183 mm
Frontplatte Breite:
118 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK09
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg


